CAE Data - 2XSL(St)CYK-J 4G25 1000V HD 308 S2 - 2XSLCYKJ4G25MM

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - 2XSL(St)CYK-J 4G25 1000V HD 308 S2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • isolation des fils - polyoléfine

  • spécification de l'isolation principale - autre

Conditionnement

  • 10 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830054382

Réf. Sonepar

00049005438

Réf. Fournisseur

2XSLCYKJ4G25MM

Marque

CAE Data

Tension nominale U0:

0.6 kV

section nominale du conducteur:

25 mm²

matériau de la gaine:

PVC

isolation des fils:

polyoléfine

spécification de l'isolation principale:

autre

avec conducteur de protection:

Oui

organe de support:

sans

couleur de gaine:

noir

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

26.5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

530 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

265 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-10...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-10...70 °C

tension nominale U:

1 kV

poids:

1713 kg/km

nombre de conducteurs:

4

marquage du conducteur:

couleur

2XSL(St)CYK-J 4G25 1000V HD 308 S2 T1000

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data