CAE Data - 36FO G657A2 SOFT INT LSZH BLAN - RCO366M6D7A2S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
type de conducteur - tube creux
nombre de fibres - 36
matériau de la gaine - PVC
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3660830018322
Réf. Sonepar
00049001377
Réf. Fournisseur
RCO366M6D7A2S
Marque
CAE Data
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
tube creux
nombre de fibres:
36
matériau de la gaine:
PVC
nombre de fibre par conducteur:
12
couleur de gaine:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
diamètre externe approx.:
8.8 mm
résistance max. à la traction pendant l'installation:
0.7 kN
géométrie du câble:
autre
poids:
73 kg/km
Les Atouts de l'article:
Les fibres RCO sont destinées au liaison d’étage pour les réseaux FTTH et structurées en modules de 2,4,4 ou 12 brins. Déclinées en fibre G657A2, ces câbles de rocade peuvent disposer jusqu'à 288 brins en structure libre. Facile d'installation grâce à ses microtubes Easystrip (pelables à l'ongle), les câbles RCO sont la solution idéale pour les réseaux fibres optique en résidentiel.


