CAE Data - AUDIO NUMERIQUE 1 PAIRE 0.22 MM2 - LSZH BLEU - DIGI1LSZH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.22 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 2
câblage - sans
Conditionnement
30 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3660834198242
Réf. Sonepar
00049419824
Réf. Fournisseur
DIGI1LSZH
Marque
CAE Data
section nominale du conducteur:
0.22 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
2
câblage:
sans
catégorie:
sans
couleur de gaine:
bleu
matériau du conducteur:
cuivre
taille AWG:
24
nombre d'éléments de câblage:
1
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur câblage:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
4.6 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
46 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-3070...-3070 °C
poids:
27 kg/km
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.
Un produit CAE Data
Découvrez toute la gamme CAE Data


