Non retournable

CAE Data - AUDIO NUMERIQUE 12 PAIRES 0.22 MM2 - PVC BLEU  - DIGI12

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - AUDIO NUMERIQUE 12 PAIRES 0.22 MM2 - PVC BLEU 

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.22 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 24

  • câblage - sans

Conditionnement

  • 10 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834193018

Réf. Sonepar

00049419301

Réf. Fournisseur

DIGI12

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

0.22 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

24

câblage:

sans

catégorie:

sans

couleur de gaine:

bleu

matériau du conducteur:

cuivre

taille AWG:

24

nombre d'éléments de câblage:

12

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur câblage:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

18.4 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

184 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-3070...-3070 °C

poids:

371 kg/km

AUDIO NUMERIQUE 12 PAIRES 0.22 MM2 - PVC BLEU APPLICATION MOBILE

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data