CAE Data - BNC A COMPRESSION POUR CABLE HDCVI28 - HDCVIBNCCOMP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - prise (Plug)
type de connecteur - BNC
finition des contacts - mâle
type de câble - autre
impédance - 75 Ohm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660834477538
Réf. Sonepar
00049447753
Réf. Fournisseur
HDCVIBNCCOMP
Marque
CAE Data
modèle:
prise (Plug)
type de connecteur:
BNC
finition des contacts:
mâle
type de câble:
autre
impédance:
75 Ohm
type de connexion:
fiche à compression F
BNC A COMPRESSION POUR CABLE HDCVI28
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.
Un produit CAE Data
Découvrez toute la gamme CAE Data


