CAE Data - BNC FEMELLE A SERTIR POUR CABLES : KX6 - RG59BU - DSSE75HQ

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - BNC FEMELLE A SERTIR POUR CABLES :  KX6 - RG59BU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - prise (Plug)

  • type de connecteur - BNC

  • finition des contacts - femelle

  • type de câble - autre

  • impédance - 75 Ohm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834221353

Réf. Sonepar

00049422135

Réf. Fournisseur

DSSE75HQ

Marque

CAE Data

modèle:

prise (Plug)

type de connecteur:

BNC

finition des contacts:

femelle

type de câble:

autre

impédance:

75 Ohm

fiche coudée:

Non

type de connexion:

sertissage/sertissage

BNC FEMELLE A SERTIR POUR CABLES : KX6 - RG59BU 75 OHM

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data