CAE Data - BNC MALE A SERTIR - KX6 / RG59 75 OHM - DMSE75HQ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - jack
type de connecteur - BNC
finition des contacts - mâle
type de câble - autre
impédance - 75 Ohm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660834199324
Réf. Sonepar
00049419932
Réf. Fournisseur
DMSE75HQ
Marque
CAE Data
modèle:
jack
type de connecteur:
BNC
finition des contacts:
mâle
type de câble:
autre
impédance:
75 Ohm
encastrement isolé:
Oui
BNC MALE A SERTIR - KX6 / RG59 75 OHM
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.
NoticePDF
Un produit CAE Data
Découvrez toute la gamme CAE Data


