CAE Data - BNC MALE A SERTIR - RG58CU 50 OHM - DMS50

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - BNC MALE A SERTIR - RG58CU 50 OHM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - prise (Plug)

  • type de connecteur - BNC

  • finition des contacts - mâle

  • type de câble - RG 58

  • impédance - 75 Ohm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834038524

Réf. Sonepar

00049403852

Réf. Fournisseur

DMS50

Marque

CAE Data

modèle:

prise (Plug)

type de connecteur:

BNC

finition des contacts:

mâle

type de câble:

RG 58

impédance:

75 Ohm

fiche coudée:

Non

type de connexion:

sertissage/sertissage

BNC MALE A SERTIR - RG58CU 50 OHM

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data