CAE Data - BNC MALE A SERTIR - XK100 POUR CABLE VCB100 - DVCB100SN

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - BNC MALE A SERTIR - XK100 POUR CABLE VCB100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - BNC

  • finition des contacts - mâle

  • type de câble - autre

  • impédance - 75 Ohm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834211996

Réf. Sonepar

00049421199

Réf. Fournisseur

DVCB100SN

Marque

CAE Data

type de connecteur:

BNC

finition des contacts:

mâle

type de câble:

autre

impédance:

75 Ohm

BNC MALE A SERTIR - XK100 POUR CABLE VCB100 75 OHM

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data