Non retournable

CAE Data - BOITIER DE SCENE POUR 16 XLR EPOXY NOIR - SB16

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - BOITIER DE SCENE POUR 16 XLR EPOXY NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 180 mm

  • hauteur - 76 mm

  • profondeur - 288...288 mm

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834084118

Réf. Sonepar

00049408411

Réf. Fournisseur

SB16

Marque

CAE Data

matériau:

acier inoxydable

largeur:

180 mm

hauteur:

76 mm

profondeur:

288...288 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

laqué / peint

numéro RAL:

9005

BOITIER DE SCENE POUR 16 XLR EPOXY NOIR 1 EMBASE RECTANGULAIRE

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data