CAE Data - BOITIER DE SCENE POUR 8 XLR EPOXY NOIR - SB8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
largeur - 288 mm
hauteur - 76 mm
profondeur - 90...90 mm
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660834130426
Réf. Sonepar
00049413042
Réf. Fournisseur
SB8
Marque
CAE Data
matériau:
acier inoxydable
largeur:
288 mm
hauteur:
76 mm
profondeur:
90...90 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
laqué / peint
numéro RAL:
9005
BOITIER DE SCENE POUR 8 XLR EPOXY NOIR SORTIE CIRCULAIRE
Un produit CAE Data
Découvrez toute la gamme CAE Data


