CAE Data - BOUCLE MAGNETIQUE - 70 M2 KIT COMPRENANT : 1 AMPLI. - KITBM70

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - amplificateur de boucle
nombre d’entrées analogiques - 2
nombre d’entrées numériques - 2
nombre de sorties analogiques - 1
nombre de jacks Cinch audio - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660834469557
Réf. Sonepar
00049446955
Réf. Fournisseur
KITBM70
Marque
CAE Data
modèle:
amplificateur de boucle
nombre d’entrées analogiques:
2
nombre d’entrées numériques:
2
nombre de sorties analogiques:
1
nombre de jacks Cinch audio:
2
nombre de connexions pour casques audio:
1
nombre d'entrées de microphone:
2
couleur:
argent
matériau:
plastique
largeur:
180 mm
hauteur:
42 mm
profondeur:
140 mm
Un produit CAE Data
Découvrez toute la gamme CAE Data


