Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

CAE Data - CABLE AUDIO ASYMETRIQUE 0.22 MM2 - DUAL22

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - CABLE AUDIO ASYMETRIQUE 0.22 MM2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.22 mm²

  • isolation des fils - autre

  • nombre de conducteurs - 2

  • matériau de la gaine - PVC

  • géométrie du câble - plat

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834038937

Réf. Sonepar

00049403893

Réf. Fournisseur

DUAL22

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

0.22 mm²

isolation des fils:

autre

nombre de conducteurs:

2

matériau de la gaine:

PVC

géométrie du câble:

plat

diamètre externe approx.:

6.5 mm

taille AWG:

24

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

325 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

162.5 mm

marquage du conducteur:

sans

couleur de conducteur:

autre

couleur de gaine:

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Câble audio syndex 1 x AWG24 asymétrique - Bobine de 100m

Les Atouts de l'article:

Câble méplat double asymétrique constitué de 2 conducteurs en 0,22 mm² blindé individuellement par guipage de cuivre rouge et une gaine PVC Noir d'un diamètre extérieur de 3,5?mm x 6,5?mm. Sa grande souplesse facilite également son emploi pour des installations fixes ou mobiles. Il est utilisé aussi pour la fabrication de cordons RCA / RCA ou RCA / Jack permettant tout raccordement Hifi.

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data