Non retournable

CAE Data - CABLE AUDIO ASYMETRIQUE 0.22 MM2 - DUAL22HQ

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - CABLE AUDIO ASYMETRIQUE 0.22 MM2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.22 mm²

  • isolation des fils - autre

  • nombre de conducteurs - 2

  • matériau de la gaine - PVC

  • géométrie du câble - plat

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834189769

Réf. Sonepar

00049418976

Réf. Fournisseur

DUAL22HQ

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

0.22 mm²

isolation des fils:

autre

nombre de conducteurs:

2

matériau de la gaine:

PVC

géométrie du câble:

plat

diamètre externe approx.:

9 mm

taille AWG:

24

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

450 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

225 mm

marquage du conducteur:

sans

couleur de conducteur:

blanc

couleur de gaine:

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

CABLE AUDIO ASYMETRIQUE 0.22 MM2 PVC NOIR - 100 M

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data