CAE Data - CABLE GRADE 3 F/FTP 1x4P LSZH - FF3SHT500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la gaine - autre
nombre de conducteurs - 8
câblage - autre
catégorie - autre
couleur de gaine - autre
Conditionnement
500 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3660830012306
Réf. Sonepar
00049000960
Réf. Fournisseur
FF3SHT500
Marque
CAE Data
matériau de la gaine:
autre
nombre de conducteurs:
8
câblage:
autre
catégorie:
autre
couleur de gaine:
autre
surface du conducteur:
nu
taille AWG:
23
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
feuille
blindage sur câblage:
feuille
gaine de protection:
autre
spécification du matériau gaine externe:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
diamètre externe approx.:
7.4 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
59.2 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...70 °C
valeur NVP:
79 %
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.
Un produit CAE Data
Découvrez toute la gamme CAE Data


