CAE Data - CABLE HP 4 x 6.00 MM2 - FRNC N - FHP4600FRNC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
spécification de l'isolation principale - autre
section nominale du conducteur - 6 mm²
nombre de conducteurs - 4
matériau de la gaine - autre
géométrie du câble - rond
Conditionnement
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3660834442161
Réf. Sonepar
00049444216
Réf. Fournisseur
FHP4600FRNC
Marque
CAE Data
spécification de l'isolation principale:
autre
section nominale du conducteur:
6 mm²
nombre de conducteurs:
4
matériau de la gaine:
autre
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
14.4 mm
taille AWG:
10
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
115.2 mm
marquage du conducteur:
sans
couleur de conducteur:
autre
couleur de gaine:
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.
Un produit CAE Data
Découvrez toute la gamme CAE Data


