CAE Data - CABLE OPTIQUE TACTIQUE - 4 FI - FOLIVE4G657A2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
type de conducteur - structure serrée
nombre de fibres - 4
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
Conditionnement
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3660830069645
Réf. Sonepar
00049006964
Réf. Fournisseur
FOLIVE4G657A2
Marque
CAE Data
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
structure serrée
nombre de fibres:
4
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
couleur de gaine:
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant aux UV:
Oui
diamètre externe approx.:
5.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
55 mm
résistance max. à la traction pendant l'installation:
1.1 kN
géométrie du câble:
rond
poids:
24 kg/km
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.
Un produit CAE Data
Découvrez toute la gamme CAE Data


