CAE Data - CABLE OPTIQUE TACTIQUE - 4 FIB - FOLIVE4OM3

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - CABLE OPTIQUE TACTIQUE - 4 FIB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM3

  • type de conducteur - structure serrée

  • nombre de fibres - 4

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830009276

Réf. Sonepar

00049001164

Réf. Fournisseur

FOLIVE4OM3

Marque

CAE Data

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM3

type de conducteur:

structure serrée

nombre de fibres:

4

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

couleur de gaine:

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant aux UV:

Oui

diamètre externe approx.:

5.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

33 mm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

0.7 kN

géométrie du câble:

rond

poids:

24 kg/km

CABLE OPTIQUE TACTIQUE - 4 FIB

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data