CAE Data - CABLE SYNDEX MICRO ET PATCH 0.14 MM2 - PVC NOIR - DUALMIC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.22 mm²
isolation des fils - autre
nombre de conducteurs - 4
matériau de la gaine - PVC
géométrie du câble - plat
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3660834245458
Réf. Sonepar
00049424545
Réf. Fournisseur
DUALMIC
Marque
CAE Data
section nominale du conducteur:
0.22 mm²
isolation des fils:
autre
nombre de conducteurs:
4
matériau de la gaine:
PVC
géométrie du câble:
plat
diamètre externe approx.:
7 mm
taille AWG:
24
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
105 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
70 mm
marquage du conducteur:
sans
couleur de conducteur:
autre
couleur de gaine:
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.
Un produit CAE Data
Découvrez toute la gamme CAE Data


