CAE Data - Cables K-FLEX 3000 1KV type HSLH-JZ ou OZ LSZH CPR Cca et C1 - KF3000PW3X1SHC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Tension nominale U0 - 600 kV
section nominale du conducteur - 1 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
isolation des fils - polyoléfine
avec conducteur de protection - Non
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660830087328
Réf. Sonepar
00049008732
Réf. Fournisseur
KF3000PW3X1SHC
Marque
CAE Data
Tension nominale U0:
600 kV
section nominale du conducteur:
1 mm²
matériau de la gaine:
polyoléfine
isolation des fils:
polyoléfine
avec conducteur de protection:
Non
protection contre les torsions:
Non
organe de support:
sans
couleur de gaine:
gris
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
7.7 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
115.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
53.9 mm
tension nominale U:
1000 kV
poids:
90 kg/km
nombre de conducteurs:
3
marquage du conducteur:
chiffres
Les Atouts de l'article:
Les câbles KF3000PW sont utilisés pour l'alimentation, la commande et le raccordement électrique d'équipements sur sites industriels type nucléaire, sidérurgique, chimie, pétrochimie, mais aussi dans les bâtiments recevant du public. Leur gaine LSZH leur confère un comportement au feu excellent : non propagateur de la flamme et l'incendie selon NFC 32070 C1, IEC 60332-3 et CPR Cca s1 d1 a1.


