CAE Data - Cables K-FLEX 3000 type HSLH-JZ ou OZ LSZH CPR Cca et C1 - KF30003G1SHC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 1 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 3
matériau conducteur - cuivre
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660830024828
Réf. Sonepar
00049002482
Réf. Fournisseur
KF30003G1SHC
Marque
CAE Data
section nominale du conducteur:
1 mm²
matériau de la gaine:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
3
matériau conducteur:
cuivre
Tension nominale U0:
300 V
surface du conducteur:
nu
résistance du conducteur à 20 °C:
19.5 ohm/km
élément de câblage:
non
isolation des fils:
polyoléfine
spécification de l'isolation principale:
autre
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
chiffres
avec conducteur de protection:
Oui
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
organe de support:
sans
spécification du matériau gaine externe:
autre
couleur de gaine:
gris
géométrie du câble:
rond
protection contre les torsions:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
sans halogène selon EN 60754-1/2:
Oui
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2:
Oui
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
6.1 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
91.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
42.7 mm
tension nominale U:
500 V
forme du conducteur:
rond
poids:
64 kg/km
Les Atouts de l'article:
Les câbles KF3000 sont utilisés pour l'alimentation, la commande et le raccordement électrique d'équipements sur sites industriels type nucléaire, sidérurgique, chimie, pétrochimie, mais aussi dans les bâtiments recevant du public. Leur gaine LSZH leur confère un comportement au feu excellent : non propagateur de la flamme et l'incendie selon NFC 32070 C1, IEC 60332-3 et CPR Cca s1 d1 a1.


