CAE Data - Cables K-FLEX 3500 1KV type HSLH-JZ ou OZ LSZH CPR Cca et C1 - KF3500PW4G6SHC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Tension nominale U0 - 600 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 4
section nominale du conducteur principal - 6 mm²
isolation des fils - polyoléfine
organe de support - sans
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660830057420
Réf. Sonepar
00049005742
Réf. Fournisseur
KF3500PW4G6SHC
Marque
CAE Data
Tension nominale U0:
600 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux:
4
section nominale du conducteur principal:
6 mm²
isolation des fils:
polyoléfine
organe de support:
sans
marquage du conducteur principal:
chiffres
avec conducteur de protection:
Non
protection contre les torsions:
Non
matériau de la gaine:
polyoléfine
couleur de gaine:
gris
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-24-3
résistant à l'huile selon EN 60811-404:
Non
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
15 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
300 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
90 mm
tension nominale U:
1000 kV
poids:
435 kg/km


