CAE Data - Cables K-FLEX 3500 blindes type HSLCH-JZ ou OZ LSZH CPR Cca et C1 - KF350012G1SHC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 1 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 12
Tension nominale U0 - 300 V
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660830054832
Réf. Sonepar
00049005483
Réf. Fournisseur
KF350012G1SHC
Marque
CAE Data
section nominale du conducteur:
1 mm²
matériau de la gaine:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
12
Tension nominale U0:
300 V
couleur de gaine:
gris
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
résistance du conducteur à 20 °C:
19.5 ohm/km
élément de câblage:
non
isolation des fils:
polyoléfine
spécification de l'isolation principale:
autre
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
chiffres
avec conducteur de protection:
Oui
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
tresse
organe de support:
sans
spécification du matériau gaine externe:
autre
géométrie du câble:
rond
protection contre les torsions:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
11.4 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
171 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
79.8 mm
tension nominale U:
500 V
forme du conducteur:
rond
poids:
236 kg/km
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les câbles blindés KF3500 sont utilisés pour l'alimentation, la commande et le raccordement électrique d'équipements sur sites industriels type nucléaire, sidérurgique, chimie, pétrochimie, mais aussi dans les bâtiments recevant du public. Leur tresse de cuivre étamé leur confère une bonne compatibilité électromagnétique CEM. Leur gaine LSZH leur confère un comportement au feu excellent : non propagateur de la flamme et l'incendie selon NF C 32-070 C1, IEC 60332-3 et CPR Cca s1 d1 a1.



