CAE Data - Cables K-FLEX 3500 blindes type HSLCH-JZ ou OZ LSZH CPR Cca et C1 - KF350025G075SHC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 25
matériau conducteur - cuivre
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660830056720
Réf. Sonepar
00049005672
Réf. Fournisseur
KF350025G075SHC
Marque
CAE Data
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
matériau de la gaine:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
25
matériau conducteur:
cuivre
Tension nominale U0:
300 V
surface du conducteur:
nu
résistance du conducteur à 20 °C:
26 ohm/km
élément de câblage:
non
isolation des fils:
polyoléfine
spécification de l'isolation principale:
autre
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
chiffres
avec conducteur de protection:
Oui
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
tresse
organe de support:
sans
spécification du matériau gaine externe:
autre
couleur de gaine:
gris
géométrie du câble:
rond
protection contre les torsions:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
sans halogène selon EN 60754-1/2:
Oui
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2:
Oui
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
14.8 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
222 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
103.6 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-15...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...70 °C
tension nominale U:
500 V
forme du conducteur:
rond
poids:
392 kg/km
Les Atouts de l'article:
Les câbles blindés KF3500 sont utilisés pour l'alimentation, la commande et le raccordement électrique d'équipements sur sites industriels type nucléaire, sidérurgique, chimie, pétrochimie, mais aussi dans les bâtiments recevant du public.Leur tresse de cuivre étamé leur confère une bonne compatibilité électromagnétique CEM.Leur gaine LSZH leur confère un comportement au feu excellent : non propagateur de la flamme et l'incendie selon NF C 32-070 C1, IEC 60332-3 et CPR Cca s1 d1 a1.


