fin de vie

CAE Data - Cables souples d'alimentation blindes K-FLEX 2500 Power 1000V LSZH CPR Cca et C1 - KF2500PW4G25SHC

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - Cables souples d'alimentation blindes K-FLEX 2500 Power 1000V LSZH CPR Cca et C1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Tension nominale U0 - 600 kV

  • nombre de conducteurs/contacts principaux - 4

  • section nominale du conducteur principal - 2.5 mm²

  • isolation des fils - polyoléfine

  • organe de support - sans

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660830054863

Réf. Sonepar

00049005486

Réf. Fournisseur

KF2500PW4G25SHC

Marque

CAE Data

Tension nominale U0:

600 kV

nombre de conducteurs/contacts principaux:

4

section nominale du conducteur principal:

2.5 mm²

isolation des fils:

polyoléfine

organe de support:

sans

marquage du conducteur principal:

couleur

avec conducteur de protection:

Oui

protection contre les torsions:

Non

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

noir

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-2-1

résistant à l'huile selon EN 60811-404:

Non

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

11.7 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

70.2 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

234 mm

tension nominale U:

1000 kV

poids:

234 kg/km

Câble souple alimentation blindé 1000V K-FLEX 2500 Power 4G2,5mm² LSZH Cca et C1

Les Atouts de l'article:

Les câbles d'alimentation KF2500PW sont prévus pour l’alimentation des équipements électriques industriels de forte puissance (moteurs et variateurs) sur sites industriels type nucléaire, sidérurgique, chimie, pétrochimie, mais aussi dans les bâtiments recevant du public (onduleurs, serveurs). Leur tresse de cuivre étamé leur confère une bonne compatibilité électromagnétique CEM et leur gaine noire est résistante aux UV. La gaine LSZH leur confère un comportement au feu excellent : non propagateur de la flamme et l'incendie selon NF C 32-070 C1, IEC 60332-3 et CPR Cca s1 d1 a1.