Non retournable

CAE Data - CAELIFLEX 1KV 12G1 NOIR - 1KV1120100N

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - CAELIFLEX 1KV 12G1 NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Tension nominale U0 - 600 kV

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • isolation des fils - polyoléfine

  • spécification de l'isolation principale - autre

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830099680

Réf. Sonepar

00049009968

Réf. Fournisseur

1KV1120100N

Marque

CAE Data

Tension nominale U0:

600 kV

section nominale du conducteur:

1 mm²

matériau de la gaine:

polyoléfine

isolation des fils:

polyoléfine

spécification de l'isolation principale:

autre

avec conducteur de protection:

Oui

protection contre les torsions:

Non

organe de support:

sans

couleur de gaine:

noir

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

13 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

195 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

52 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-15...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

tension nominale U:

1000 kV

poids:

281 kg/km

nombre de conducteurs:

12

marquage du conducteur:

chiffres

CAELIFLEX 1KV 12G1 NOIR

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data