Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

CAE Data - CAELIFLEX 1KV 4X1 SH B2ca 1KV HSLH-OZ B2ca s1ad1a1 - 1KV1040100SVJSHB2

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - CAELIFLEX 1KV 4X1 SH B2ca 1KV HSLH-OZ B2ca s1ad1a1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - B2ca

  • tension nominale U - 1000 V

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830166337

Réf. Sonepar

00049016633

Réf. Fournisseur

1KV1040100SVJSHB2

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

1 mm²

nombre de conducteurs:

4

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

B2ca

tension nominale U:

1000 V

CAELIFLEX 1KV 4X1 SH B2ca 1KV HSLH-OZ B2ca s1ad1a1 T1000

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data