Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

CAE Data - CAELIFLEX 3G1 YSLY JZ - 1030100

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - CAELIFLEX 3G1 YSLY JZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 3

  • Tension nominale U0 - 300 V

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834000620

Réf. Sonepar

00049400062

Réf. Fournisseur

1030100

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

1 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

3

Tension nominale U0:

300 V

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

résistance du conducteur à 20 °C:

19.5 ohm/km

élément de câblage:

non

isolation des fils:

PVC

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

chiffres

avec conducteur de protection:

Oui

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

organe de support:

sans

géométrie du câble:

rond

protection contre les torsions:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

5.9 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

88.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

41.3 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

tension nominale U:

500 V

forme du conducteur:

rond

poids:

63 kg/km

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Câble souple CAELIFLEX 3G1mm² type YSLY-JZ - Touret de 1000m

Les Atouts de l'article:

Les câbles CAELIFLEX sont utilisés comme câbles d'énergie, de commande, de liaison et de raccordement dans les équipements électriques en pose fixe et utilisation mobile, en mouvement libre, sans effort de traction et sans guidage forcé.

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data