Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

CAE Data - CAELIFLEX-B 1KV 12X1 SH B2ca 1KV HSLCH-OZ B2ca s1ad1a1 - 1KV2120100SVJSHB2

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - CAELIFLEX-B 1KV 12X1 SH B2ca 1KV HSLCH-OZ B2ca s1ad1a1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • nombre de conducteurs - 12

  • couleur de gaine - noir

  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - B2ca

  • tension nominale U - 1000 V

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830166436

Réf. Sonepar

00049016643

Réf. Fournisseur

1KV2120100SVJSHB2

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

1 mm²

nombre de conducteurs:

12

couleur de gaine:

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

B2ca

tension nominale U:

1000 V

CAELIFLEX-B 1KV 12X1 SH B2ca 1KV HSLCH-OZ B2ca s1ad1a1 T1000

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data