Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

CAE Data - CAELIFLEX-B 1KV 4X2.5 SH B2ca 1KV HSLCH-OZ B2ca s1ad1a1 - 1KV2040250SVJSHB2

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - CAELIFLEX-B 1KV 4X2.5 SH B2ca 1KV HSLCH-OZ B2ca s1ad1a1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - B2ca

  • tension nominale U - 1000 V

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830166528

Réf. Sonepar

00049016652

Réf. Fournisseur

1KV2040250SVJSHB2

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

nombre de conducteurs:

4

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

B2ca

tension nominale U:

1000 V

CAELIFLEX-B 1KV 4X2.5 SH B2ca 1KV HSLCH-OZ B2ca s1ad1a1 T1000

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data