CAE Data - COAX KX6 + 2 COND 0.75MM² 75 OHMS - FCCKX6275T250

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - COAX KX6 + 2 COND 0.75MM² 75 OHMS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du conducteur intérieur - 7 mm

  • matériau de la gaine - autre

  • rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente - 50 mm

  • couleur de gaine - autre

  • impédance caractéristique - 75 Ohm

Conditionnement

  • 250 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834393425

Réf. Sonepar

00049439342

Réf. Fournisseur

FCCKX6275T250

Marque

CAE Data

diamètre du conducteur intérieur:

7 mm

matériau de la gaine:

autre

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

50 mm

couleur de gaine:

autre

impédance caractéristique:

75 Ohm

poids:

120 kg/km

matériau du conducteur intérieur:

cuivre

matériau du conducteur extérieur:

cuivre

forme du conducteur extérieur:

tresse

diélectrique:

autre

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

0.75 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

60 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...70 °C

Câble hybride de vidéosurveillance plat blanc 1 KX6 + 1 câble d’alimentation 2*0.75mm² - Touret de 250m

Les Atouts de l'article:

Ce câble composite de vidéosurveillance plat blanc est composé d'un KX6 et d'un câble d'alimentaton 2*0.75mm². De forme plate blanche , ce câble se confondra parfaitement dans votre installation.

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data