CAE Data - COAX KX6 + 2 COND 0.75MM² 75 OHMS - FCCKX6275T500

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - COAX KX6 + 2 COND 0.75MM² 75 OHMS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du conducteur intérieur - 7 mm

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - blanc

  • impédance caractéristique - 75 Ohm

  • matériau du conducteur intérieur - cuivre

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834393432

Réf. Sonepar

00049439343

Réf. Fournisseur

FCCKX6275T500

Marque

CAE Data

diamètre du conducteur intérieur:

7 mm

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

blanc

impédance caractéristique:

75 Ohm

matériau du conducteur intérieur:

cuivre

matériau du conducteur extérieur:

cuivre

forme du conducteur extérieur:

tresse

diélectrique:

PE plein

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

0.75 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

60 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...70 °C

COAX KX6 + 2 COND 0.75MM² 75 OHMS T500

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data