Non retournable

CAE Data - COAX RG223 MIL-C-17 NOIR T1000 - RG223U

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - COAX RG223 MIL-C-17 NOIR T1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du conducteur extérieur - 2.95 mm

  • diamètre du conducteur intérieur - 0.9 mm

  • nombre de couches d'écran - 2

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - noir

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834077387

Réf. Sonepar

00049407738

Réf. Fournisseur

RG223U

Marque

CAE Data

diamètre du conducteur extérieur:

2.95 mm

diamètre du conducteur intérieur:

0.9 mm

nombre de couches d'écran:

2

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

noir

impédance caractéristique:

50 Ohm

poids:

55 kg/km

matériau du conducteur intérieur:

cuivre

surface du conducteur interne:

argenté

surface du conducteur extérieur:

argenté

forme du conducteur extérieur:

tresse

diélectrique:

PE plein

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

5.4 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

60 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...60 °C

COAX RG223 MIL-C-17 NOIR T1000

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data