CAE Data - COAX RG59 T1000 - RG5910

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - COAX RG59 T1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur extérieur - 3.71 mm

  • diamètre du conducteur intérieur - 0.58 mm

  • nombre de couches d'écran - 1

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - noir

Emballage et conditions

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

Gamme

COAX

EAN

3660834276742

Réf. Sonepar

00049427674

Réf. Fournisseur

RG5910

Marque

CAE Data

diamètre du conducteur extérieur:

3.71 mm

diamètre du conducteur intérieur:

0.58 mm

nombre de couches d'écran:

1

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

noir

impédance caractéristique:

75 Ohm

poids:

42 kg/km

matériau du conducteur intérieur:

fer

surface du conducteur interne:

cuivré

matériau du conducteur extérieur:

aluminium

surface du conducteur extérieur:

cuivré

forme du conducteur extérieur:

tresse

diélectrique:

PE plein

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

6.1 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

60 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...70 °C

Câble Coaxial radiofréquence 75 Ohm RG59 selon MIL C17 PVC noir - Touret de 1000m

Les Atouts de l'article:

Basé sur la norme MIL-C-17 ce câble de radiofréquences 75 Ohms est recommandé pour les installations de vidéo ou de vidéosurveillance CCTV. Il se raccorde généralement à une BNC.