CAE Data - COAX VIDEO 75OHM HD 1X0.6 PVC BLEU - HDCVI28T500

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - COAX VIDEO 75OHM HD 1X0.6 PVC BLEU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du conducteur intérieur - 0.6 mm

  • nombre de couches d'écran - 2

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive

  • couleur de gaine - bleu

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834465924

Réf. Sonepar

00049446592

Réf. Fournisseur

HDCVI28T500

Marque

CAE Data

diamètre du conducteur intérieur:

0.6 mm

nombre de couches d'écran:

2

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur intérieur:

classe 1 - âme massive

couleur de gaine:

bleu

impédance caractéristique:

75 Ohm

poids:

53 kg/km

matériau du conducteur intérieur:

cuivre

surface du conducteur interne:

nu

matériau du conducteur extérieur:

aluminium

forme du conducteur extérieur:

feuille + tresse

diélectrique:

PE alvéolé

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

4.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

23 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...60 °C

COAX VIDEO 75OHM HD 1X0.6 PVC BLEU T500

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data