En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

CAE Data - COAX VIDEO KX6 75OHM T500 - KX65

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - COAX VIDEO KX6 75OHM T500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du conducteur extérieur - 3.7 mm

  • diamètre du conducteur intérieur - 7 mm

  • nombre de couches d'écran - 1

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur intérieur - classe 5 - âme souple fil fin

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834276704

Réf. Sonepar

00049427670

Réf. Fournisseur

KX65

Marque

CAE Data

diamètre du conducteur extérieur:

3.7 mm

diamètre du conducteur intérieur:

7 mm

nombre de couches d'écran:

1

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur intérieur:

classe 5 - âme souple fil fin

couleur de gaine:

vert

impédance caractéristique:

75 Ohm

poids:

41 kg/km

matériau du conducteur intérieur:

cuivre

surface du conducteur interne:

nu

matériau du conducteur extérieur:

aluminium

surface du conducteur extérieur:

cuivré

forme du conducteur extérieur:

tresse

diélectrique:

PE plein

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

6.1 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

61 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

30 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...60 °C

câble coaxial de vidéosurveillance KX6 basé sur la Norme NFC 93-550 de couleur verte - Touret de 500m

Les Atouts de l'article:

Ce câble coaxial 75 Ohms est destiné aux systèmes de vidéosurveillance, il est basé sur la norme NFC 93-550. Le KX6 vous permettra de faire des installations de vidéo et de vidéosurveillances . Il existe aussi en version avec alimentation.

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data