Non retournable

CAE Data - COAXIAL 17DB CLASS A PVC T250 COMPATIBLE EK ROLLER - CCR128250

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - COAXIAL 17DB CLASS A PVC T250 COMPATIBLE EK ROLLER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive

  • couleur de gaine - blanc

  • matériau du conducteur intérieur - fer

  • surface du conducteur interne - cuivré

Conditionnement

  • 250 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436597790970

Réf. Sonepar

00049779097

Réf. Fournisseur

CCR128250

Marque

CAE Data

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur intérieur:

classe 1 - âme massive

couleur de gaine:

blanc

matériau du conducteur intérieur:

fer

surface du conducteur interne:

cuivré

matériau du conducteur extérieur:

aluminium

forme du conducteur extérieur:

tresse

diélectrique:

PE plein

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Fca

COAXIAL 17DB CLASS A PVC T250 COMPATIBLE EK ROLLER

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data