Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

CAE Data - COF COMMUNICATION GRADE3 - 250 - ASBNEP1201

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - COF COMMUNICATION GRADE3 - 250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - grade 3 (max 10Gbps, transmission TNT)

  • nombre de ports RJ45 - 4

  • reception/connexion de ligne - dispositif de terminaison intérieure (DTI)

  • type - autre

  • nombre de raccordements SAT/TV - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830018360

Réf. Sonepar

00049001012

Réf. Fournisseur

ASBNEP1201

Marque

CAE Data

modèle:

grade 3 (max 10Gbps, transmission TNT)

nombre de ports RJ45:

4

reception/connexion de ligne:

dispositif de terminaison intérieure (DTI)

type:

autre

nombre de raccordements SAT/TV:

1

nombre de prises de courant:

0

type de porte:

avec porte

numéro RAL:

9001

longueur:

250 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

127 mm

Coffret de communication Grade 3 - 250x250 mm

Les Atouts de l'article:

Coffret de communication modulaire Grade 3 - 250x250 mmInstallation murale ou en gaine techniqueCe coffret de communication répond parfaitement aux exigences de la norme résidentielle XP-90-483 (conforme nouvel arrêté si ajout d'une zone attenante, ref: AXIZA). Sa modularité et son esthétisme répondront parfaitement à toutes les exigences des environnements résidentiels. Équipé de 4 connecteurs RJ45 Grade 3 (CAT6A), d’une prise coaxiale au format keystone et fourni avec un cordon balun RJ45/F de 40 cm, il répondra à la grande majorité des applications. Son panneau 10 ports vous permettra d’étendre la configuration jusqu’à 10 prises de communication incluant le HNI. Une zone de 100 mm est destinée à accueillir un DTIO (non fourni) sur le Rail Din.

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data