Non retournable

CAE Data - CONNECTEUR JACK MONO 6.35MM - MP2XB

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - CONNECTEUR JACK MONO 6.35MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement - jack 6,35 mm

  • modèle - mâle (fiche)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830083382

Réf. Sonepar

00049008338

Réf. Fournisseur

MP2XB

Marque

CAE Data

raccordement:

jack 6,35 mm

modèle:

mâle (fiche)

CONNECTEUR JACK MONO 6.35MM SEETRONIC

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data