CAE Data - CONTROLEUR VIDEO - 1080P MISE A L?ECHELLE ET ROTATION - - DSVWC

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - CONTROLEUR VIDEO - 1080P MISE A L?ECHELLE ET ROTATION -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ABCON

EAN

3660830152729

Réf. Sonepar

00049015272

Réf. Fournisseur

DSVWC

Marque

CAE Data

Controleur video (mise a l’e´chelle et rotation) - 1080p 60Hz

Les Atouts de l'article:

Ce controleur d’affichage mural est capable de mettre à l'échelle et de faire pivoter la source d'entrée à n'importe quel angle et taille souhaités. C'est la solution idéale pour présenter des sources dans des dispositions uniques, dédié àdes environement type affichages commercial, salles de contrôle et salles de classe. La définition d'entrée et de sortie HDMI est le 1080p 60Hz avec audio LPCM jusqu'à 7.1 canaux à 192kHz. En mode Rotation, la sortie est verrouillée sur 1080p, la latence vidéo n'est que de 1 à 2 images. En combinant plusieurs unités avec un splitter ou un switch HDMI, il est possible de créer des arrangements très variés d'écrans pivotants pour les murs vidéo de grande taille. Cette solution est parfaite pour créer des affichages publicitaires ou promotionnels distincts et accrocheurs, dont les limites ne sont que celles de votre imagination. La configuration de ces grands murs vidéo est simplifiée par l'utilisation de notre application PC qui permet à l'utilisateur de visualisé la configuration. Des préréglages d'agencement de murs vidéo sont inclus par défaut dans le logiciel pour permettre une prise en main rapide. Le contrôle complet de l'unité s'effectue par l'intermédiaire de Telnet, RS-232 ou du logiciel Video Wall PC.