CAE Data - Cordon Haut-parleur avec fiches speakon 2 poles NEUTRIK - CHP2SS120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660834218858
Réf. Sonepar
00049421885
Réf. Fournisseur
CHP2SS120
Marque
CAE Data
Cordon haut-parleur avec fiches speakon 2 pôles NEUTRIK - 20 m
Les Atouts de l'article:
Le CHP2SS120 est un cordon haut-parleur de 20 m avec le câble FHP225 d'une grande souplesse équipé d'une fiche speakon femelle 2 pôles à chaque extremité. La section de 2.5 mm² permet d'avoir une excellente transmission du signal. Idéal pour une utilisation mobile pour de petits haut-parleurs il peut également convenir pour des installations fixes. Le CHP2SS120 comme l'ensemble de la gamme CHP2SS.. est pourvu d'une gaine thermorétractable transparente de chaque côté pour marquage personnalisé ainsi que d'un velcro pour faciliter le rangement.
Les Atouts de l'article:
Le CHP2SS120 est un cordon haut-parleur de 20 m avec le câble FHP225 d'une grande souplesse équipé d'une fiche speakon femelle 2 pôles à chaque extremité. La section de 2.5 mm² permet d'avoir une excellente transmission du signal. Idéal pour une utilisation mobile pour de petits haut-parleurs il peut également convenir pour des installations fixes. Le CHP2SS120 comme l'ensemble de la gamme CHP2SS.. est pourvu d'une gaine thermorétractable transparente de chaque côté pour marquage personnalisé ainsi que d'un velcro pour faciliter le rangement.