CAE Data - CORDON HP 4 x 2.50 MM2 - 10M SPEAKONS 4 POLES NEUTRIK - CHP4SS110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - autre
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - autre
longueur - 10 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660834218773
Réf. Sonepar
00049421877
Réf. Fournisseur
CHP4SS110
Marque
CAE Data
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
autre
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
autre
longueur:
10 m
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.
Un produit CAE Data
Découvrez toute la gamme CAE Data


