CAE Data - CORDON MOULE RCA / JACK -1.50M JACK STEREO MALE 3.50 MM - CAMRJ2105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - prise Cinch
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - jack 3,5 mm
longueur - 1.5 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660834188595
Réf. Sonepar
00049418859
Réf. Fournisseur
CAMRJ2105
Marque
CAE Data
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
prise Cinch
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
jack 3,5 mm
longueur:
1.5 m
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.
Un produit CAE Data
Découvrez toute la gamme CAE Data


