Non retournable

CAE Data - CORDON VIDEO UHDTV - 5M CABLE UHD1250FLEXPUR - CUHD1250FLP15

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - CORDON VIDEO UHDTV - 5M CABLE UHD1250FLEXPUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - autre

  • longueur - 15 m

  • impédance - 3 Ohm

  • type de connecteur raccordement 1 - BNC

  • type de connecteur raccordement 2 - BNC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830056799

Réf. Sonepar

00049005679

Réf. Fournisseur

CUHD1250FLP15

Marque

CAE Data

type de câble:

autre

longueur:

15 m

impédance:

3 Ohm

type de connecteur raccordement 1:

BNC

type de connecteur raccordement 2:

BNC

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

limite de l'affaiblissement due au blindage:

85 dB

Blindage:

doublement blindé

CORDON VIDEO UHDTV - 5M CABLE UHD1250FLEXPUR BNC MALE / MALE - NEUTRIK

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data