CAE Data - COUPLEUR USB3 BLINDE IP68 - I4COUPLUSB3IP68

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
polarisation - sans
classe de protection (IP), monté - IP68
longueur - 44.7 mm
hauteur - 38 mm
largeur - 38 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INDCN
EAN
Réf. Sonepar
00049008682
Réf. Fournisseur
I4COUPLUSB3IP68
Marque
CAE Data
polarisation:
sans
classe de protection (IP), monté:
IP68
longueur:
44.7 mm
hauteur:
38 mm
largeur:
38 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
non revêtu
mode de pose:
autre
Coupleur USB3 IP68
Les Atouts de l'article:
Coupleur USB3 IP68
Les Atouts de l'article:
Coupleur USB3 IP68



