CAE Data - EMBASE 19 POLES - MALE AVEC BAGUE DE VERROUILLAGE - CEM19

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - autre
nombre de contacts d'alimentation - 19
pour diamètre externe de câble - 23...23 mm
finition du boîtier - droit
diamètre du connecteur - 47.7 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660830003960
Réf. Sonepar
00049001271
Réf. Fournisseur
CEM19
Marque
CAE Data
finition des contacts:
autre
nombre de contacts d'alimentation:
19
pour diamètre externe de câble:
23...23 mm
finition du boîtier:
droit
diamètre du connecteur:
47.7 mm
courant assigné In:
23 A
température ambiante:
-55...60 °C
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
2.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
2.5...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
argent
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
type de verrouillage:
baïonnette
classe de protection (IP), monté:
IP65/IP67
Un produit CAE Data
Découvrez toute la gamme CAE Data


