CAE Data - EMETTEUR / RECEPTEUR 1 x HDMI 4:4:4 60HZ - SDVCTRX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ABEXT
EAN
3660830152361
Réf. Sonepar
00049015236
Réf. Fournisseur
SDVCTRX
Marque
CAE Data
EMETTEUR / RECEPTEUR 1 x HDMI 4:4:4 60HZ
Les Atouts de l'article:
Cet extender IP fait partie d’un système d’extension multifonction 4K qui permet d’étendre les signaux HDMI ou VGA ainsi que les KVM en utilisant le protocole TCP/IP sur le câble réseau Cat.5e/6/7. Cette extension prend en charge la transmission de signaux Ultra Haute Définition (jusqu’à 4K 30Hz YUV 4:4:4 ou 4K 60Hz YUV 4:2:0) avec audio et USB jusqu’à 100m sur un seul câble. La distance de transmission peut être encore étendue en utilisant des switchs RJ45 gigabit, permettant à l’utilisateur de mettre en cascade le système sans perte de signal ou de retard. Il est également possible de faire fonctionner l’émetteur en mode multicast, vous permettant d’envoyer un seul signal AV à un grand nombre de récepteurs au sein du même réseau local. En outre, ce même signal multicast peut être utilisé pour créer de grands murs vidéo multi-écrans avec une simplicité étonnante.
Les Atouts de l'article:
Cet extender IP fait partie d’un système d’extension multifonction 4K qui permet d’étendre les signaux HDMI ou VGA ainsi que les KVM en utilisant le protocole TCP/IP sur le câble réseau Cat.5e/6/7. Cette extension prend en charge la transmission de signaux Ultra Haute Définition (jusqu’à 4K 30Hz YUV 4:4:4 ou 4K 60Hz YUV 4:2:0) avec audio et USB jusqu’à 100m sur un seul câble. La distance de transmission peut être encore étendue en utilisant des switchs RJ45 gigabit, permettant à l’utilisateur de mettre en cascade le système sans perte de signal ou de retard. Il est également possible de faire fonctionner l’émetteur en mode multicast, vous permettant d’envoyer un seul signal AV à un grand nombre de récepteurs au sein du même réseau local. En outre, ce même signal multicast peut être utilisé pour créer de grands murs vidéo multi-écrans avec une simplicité étonnante.


