CAE Data - FIL RIGIDE 5/10 BLANC - 20123BL

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - FIL RIGIDE 5/10 BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.22 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • matériau de la gaine - sans

  • Tension nominale U0 - 250 V

Conditionnement

  • 200 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834003850

Réf. Sonepar

00049400385

Réf. Fournisseur

20123BL

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

0.22 mm²

nombre de conducteurs:

1

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

matériau de la gaine:

sans

Tension nominale U0:

250 V

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.5 mm

résistance du conducteur à 20 °C:

101 ohm/km

brins torsadés:

Non

isolation des fils:

PVC

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur

couleur de conducteur:

blanc

avec conducteur de protection:

Non

Blindage:

Non

fil auxiliaire:

Non

gaine protectrice:

sans

armature/ferraillage:

sans

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

1 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

4 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...70 °C

tension nominale U:

250 V

forme du conducteur:

rond

convient comme câble d'installation:

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble d'éclairage pour aéroport:

Non

poids:

3.3 kg/km

FIL RIGIDE 5/10 BLANC B200

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data