CAE Data - FR-N1X1G1 1x185 C1 1kV 90°C GAINE VERT - NF C 32-323 - FRN1X185

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - FR-N1X1G1 1x185 C1 1kV 90°C GAINE VERT - NF C 32-323

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 600 kV

  • couleur de gaine - vert

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830015284

Réf. Sonepar

00049001528

Réf. Fournisseur

FRN1X185

Marque

CAE Data

matériau de la gaine:

polyoléfine

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

1

Tension nominale U0:

600 kV

couleur de gaine:

vert

matériau du conducteur:

cuivre

résistance du conducteur à 20 °C:

0.101 ohm/km

forme du conducteur:

rond

isolation des fils:

polyoléfine

spécification de l'isolation principale:

XLPE (VPE)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Oui

marquage du conducteur:

couleur

gaine à couches:

Non

éléments de fibre optique:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

couche conductrice intérieure:

Non

couche conductrice extérieure:

Non

Blindage:

Non

fil auxiliaire:

Non

gaine en plomb:

Non

nombre de conducteurs pilotes:

0

conducteur concentrique:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

rond

revêtement conducteur:

Non

conducteur étanche à l'eau en sens longitudinal:

Non

blindage étanche à l'eau en sens longitudinal:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

diamètre externe approx.:

23 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

345 mm

poids:

1900 kg/km

température max. admissible du conducteur:

90 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...60 °C

tension nominale U:

1000 kV

convient comme câble d'installation:

Oui

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble à moyenne tension:

Non

convient comme câble à haute tension:

Non

convient comme câble d'éclairage pour aéroport:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

Câble d'alimentation 1000V rigide FR-N1X1G1 1X185mm²

Les Atouts de l'article:

Les câbles rigides 1000V FR-N1X1G1 sont prévus pour l’alimentation des équipements électriques industriels et tertiaires de forte puissance. Ces câbles sans halogène, CPR niveau Cca s1 d1 a1, et certifiée C1 non propagateur de l'incendie suivant NF C32-070, sont adaptés pour les poses dans les IGH et les infrastructures ( tunnels, aéroports, sites nucléaires).