CAE Data - FR-N1X1G1 4G70 C1 1kV 90°C GAINE VERT - NF C 32-323 - FRN4G70

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 600 kV
couleur de gaine - vert
Emballage et conditions
10 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00049001539
Réf. Fournisseur
FRN4G70
Marque
CAE Data
matériau de la gaine:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs:
4
Tension nominale U0:
600 kV
couleur de gaine:
vert
matériau du conducteur:
cuivre
résistance du conducteur à 20 °C:
0.266 ohm/km
forme du conducteur:
rond
isolation des fils:
polyoléfine
spécification de l'isolation principale:
XLPE (VPE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Oui
marquage du conducteur:
couleur
gaine à couches:
Non
éléments de fibre optique:
Non
avec conducteur de protection:
Oui
couche conductrice intérieure:
Non
couche conductrice extérieure:
Non
Blindage:
Non
fil auxiliaire:
Non
gaine en plomb:
Non
nombre de conducteurs pilotes:
0
conducteur concentrique:
sans
spécification du matériau gaine externe:
autre
géométrie du câble:
rond
revêtement conducteur:
Non
conducteur étanche à l'eau en sens longitudinal:
Non
blindage étanche à l'eau en sens longitudinal:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
diamètre externe approx.:
33.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
502.5 mm
poids:
3200 kg/km
température max. admissible du conducteur:
90 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-25...60 °C
tension nominale U:
1000 kV
convient comme câble d'installation:
Oui
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble à moyenne tension:
Non
convient comme câble à haute tension:
Non
convient comme câble d'éclairage pour aéroport:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
Les Atouts de l'article:
Les câbles rigides 1000V FR-N1X1G1 sont prévus pour l’alimentation des équipements électriques industriels et tertiaires de forte puissance. Ces câbles sans halogène, CPR niveau Cca s1 d1 a1, et certifiée C1 non propagateur de l'incendie suivant NF C32-070, sont adaptés pour les poses dans les IGH et les infrastructures ( tunnels, aéroports, sites nucléaires).


